詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579HG-1

品名 : 25x158mm スクレーパー

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 35SB
材質 刃:ステンレス(SUS420J2)
グリップ:ポリプロピレン
全長 158mm
刃幅 25mm 刃厚 1mm
重量 50g 用途 かきとる、はがすなどの作業に
汚れの掻き落としや表面磨きに
刃付けがしてあるので、切る作業にも使用できます。
刃とグリップは丈夫な一体成型で、水洗いできます。
はがす、削るなどの作業に
丸ごと水洗いでき、下地に傷がつきにくいステンレス刃です。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0129ページ
バリエーション一覧
EA579HG-1 25x158mm スクレーパー
EA579HG-2 43x158mm スクレーパー
EA579HG-3 60x158mm スクレーパー
ウェブカタログ画像
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
  • 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
  • ペンキ、サビ、シールなどの剥がす・削る作業に便利です。
  • 丸ごと水洗いでき、下地に傷がつきにくいステンレス刃です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top