品番 : EA579HH-20
品名 : 45mm スクレーパー(替刃付)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | スクレーパー:202B 替刃:XB18 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2点セット ・45mm スクレーパー[EA579HH-10] ・45mm スクレーパー替刃[EA579HH-1] |
材質 | 刃:SKS81 ハンドル:ポリプロピレン |
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 45mm |
| 刃厚 | 0.45mm | ||
| 45mmスクレーパーと替刃4枚付のセット品です。 | |||
| 薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 | |||
| サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなど、多用途に活躍します。 | |||
| ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいの作業まで、力加減で刃の反りを調節して使えます。 | |||
| 刃は用途に応じて4辺とも使えます。しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。 | |||
| 刃は内1辺に研ぎが入っています。 | |||
| グリップは頑丈なガラス繊維強化樹脂で耐溶剤性にも優れています。加えて、力がかけやすく握りやすい形状です。 | |||
| 刃を安全に収納できるプラスチック製の保護キャップ付きです。 ※使い終わったら必ず保護キャップをつけて保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579HH-1 : 45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用) |
| セット商品 | EA579HH-10 : 45mm スクレーパー |
