品番 : EA579HL-1
品名 : 64mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 14B |
|---|---|---|---|
| 全長 | 123mm | 刃幅 | 64mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 刃材質 | 硬質ステンレスエッジ |
| 用途 | 住まいの汚れ落し、接着剤剥がし、ペンキ・錆落しなど様々に | ||
| サビに強いステンレス刃を装着した、住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。 | |||
| 刃は弾力性があって使いやすいのが特徴です。 | |||
| 一方が直線刃、もう一方が曲線刃になっています。 用途に応じ、引き抜き差替えてお使いください。 |
|||
| 直線刃は平らなところ、曲線刃は凹んだところで使用するときに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
代替品
![]() |
|

