詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580AB-1

品名 : 0.6 -2.6mm ワイヤーストリッパー

先端はプライヤー型

仕様

全長 159mm 能力(単線) 0.60・0.80・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm
バネ付
ビスカッター付
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
追加説明 ●梱包重量…117g ●梱包サイズ…160×70×10mm
アイコン
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0245ページ
バリエーション一覧
EA580AB-1 0.6 -2.6mm ワイヤーストリッパー
EA580AB-2 0.4 -1.3mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top