詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580D

品名 : 3本組 ワイヤーストリッパー

仕様

<セット内容> 3本組セット
・EA580D-1(ワイヤーストリッパー)
・EA580D-2(ワイヤーストリッパー)
・EA580D-3(ワイヤーストリッパー)
・小物袋(340×120(H)mm)
全長 155mm
能力(単線) EA580D-1:
0.6・0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm
EA580D-2:
0.4・0.5・0.65・0.8・1.0・1.3mm
EA580D-3:
0.2・0.3・0.4・0.5・0.65・0.8mm
バネ付き
カッター付き
ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
小物袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0246ページ
ウェブカタログ画像
●小物袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • ●小物袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top