品番 : EA580D-2
品名 : 0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー
仕様
| 全長 | 155mm | 能力(単線) | 0.4・0.5・0.65・0.8・1.0・1.3mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 108g | ||
| プライヤーノーズ付、カッター付 | |||
| バネ付きで握力の負荷を軽減し連続作業が快適に行えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/04/06 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580D-1 0.6 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |
| EA580D-2 0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー |
| EA580D-3 0.2 - 0.8mm ワイヤーストリッパー |
