品番 : EA580DA-5
品名 : 1.3 - 3.3mm ワイヤーストリッパー
バネ付で連続作業に便利
仕様
全長 | 152mm | 能力(単線) | 1.3・1.6・2.0・2.6・3.3mm |
---|---|---|---|
重量 | 101g | ||
バネ付 | |||
カッター付(銅線専用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/28 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0250ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA580DA-4 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー(ロック付) |
EA580DA-5 1.3 - 3.3mm ワイヤーストリッパー |