詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DL-6

品名 : 1.6-3.2mm ワイヤーストリッパー(圧着付)

8~14ゲージの電線の切断・圧着作業が可能

仕様

能力(単線) 1.6~3.2mm 圧着範囲 8~14AWG
全長 180mm
8~14ゲージの電線の被覆を、芯線を傷つけることなく素早く剥ぎ取ることができます。
絶縁端子および裸端子の両方の圧着に対応。
先端のプライヤー部分は、配線を掴んでねじったり、固定したりする作業に最適。
適合するワイヤーゲージ(配線の太さ)を確認できる便利な目盛り付き
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0246ページ
バリエーション一覧
EA580DL-7 0.5-1.6mm ワイヤーストリッパー(圧着付)
EA580DL-6 1.6-3.2mm ワイヤーストリッパー(圧着付)
ウェブカタログ画像
  • 8~14ゲージの電線の被覆を、芯線を傷つけることなく素早く剥ぎ取ることができます。
  • 先端のプライヤー部分は、配線を掴んでねじったり、固定したりする作業に最適。
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top