詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580ED-5

品名 : 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) ケーブル・ワイヤーストリッパ-

仕様

能力(VVF線) 1.6mm(2心・3心)
2.0mm(2心・3心)
全長 180mm
VVF(VA)線、エコ電線(600V EEF/F)が簡単にストリップ可能です。
内側でVA線の外側被覆のストリップ、外側で内側被覆のストリップが可能です。
刃の部分の調整なしでもキレイな仕上がりです。
握り幅が114mmのコンパクト設計。楽に握れるので作業効率があがります。
簡単にストリップが可能な為、電気工事士技能試験で非常に役に立ちます。
ガイド機構により、楽に剥け、便利な目安ゲージ付。
軽量で握り幅が小さいので持ちやすいです。
刃の交換が簡単に可能です。
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/18 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0248ページ

代替品

EA580ED-5A
  • 品番

    EA580ED-5A

  • コメント

    変更点:色(白→青)

ウェブカタログ画像
  • 内側でVA線の外側被覆のストリップが可能
  • 外側で内側被覆のストリップが可能
  • ストリップする長さがわかる目盛付
  • グリップ部分に穴付き

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top