品番 : EA580EE-3
品名 : 1.25- 8.0m㎡ IV線ストリッパー
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MWS-C |
---|---|---|---|
能力(IV線) | 1.25・2.0・3.5・5.5・8.0m㎡ | 全長 | 180mm |
本体重量(ストッパー含まず) | 360g | 材質 | 刃物用特殊鋼(焼入処理) |
グリップカラー | ブルー | ||
IV線用 | |||
エコ電線対応 | |||
心線を傷つけず、早くて簡単! | |||
正確、確実に皮むきができる、透明ストッパー付き | |||
・丈夫で長持ち! 本体に100%新塊材料を使用 |
|||
・切れ味抜群! 刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。 |
|||
<注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。 ・指定された電線以外に使用しないでください。 ・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。 ・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0253ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA580EE-3 1.25- 8.0m㎡ IV線ストリッパー |
EA580EE-4 8.0 -14.0m㎡ IV線ストリッパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580EE-13 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-3用) |