品番 : EA580EE-3B
品名 : 1.25- 8.0m㎡ IV線ストリッパー
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC4000C1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線の皮むき(エコ電線対応) | 能力(IV線) | 1.25・2.0・3.5・5.5・8.0m㎡ |
| 全長 | 180mm | 重量 | 360g(ストッパー含まず) |
| 材質 | 刃物用特殊鋼(焼入処理) | グリップカラー | ブルー |
| 付属品 | ストッパー | ||
| IV線用、エコ電線対応 | |||
| 正確、確実に皮むきができる、透明ストッパー付き | |||
| 心線を傷つけず、早くて簡単! | |||
| ・丈夫で長持ち! 本体に100%新塊材料を使用 |
|||
| ・切れ味抜群! 刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。 |
|||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。 ・指定された電線以外に使用しないでください。 ・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。 ・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580EE-3B 1.25- 8.0m㎡ IV線ストリッパー |
| EA580EE-4B 8.0 -14.0m㎡ IV線ストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580EE-13A : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-3B用) |
ウェブカタログ画像
拡大
