品番 : EA580EE-8A
品名 : 0.75m㎡(2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC4000F1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | VCTF線の皮むきに | 能力(VCTF線) | 0.75m㎡×2心・3心・4心 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 360g |
| 材質 | 刃物用特殊鋼(焼入処理) | グリップカラー | イエロー・レッド |
| VCTF用 | |||
| 心線を傷つけず、早くて簡単! | |||
| ・丈夫で長持ち! 本体に100%新塊材料を使用 |
|||
| ・切れ味抜群! 刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。 |
|||
| <注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。 ・指定された電線以外に使用しないでください。 ・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。 ・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。 ・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580EE-8A 0.75m㎡(2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー |
| EA580EE-9A 1.25m㎡(2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580EE-18A : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-8A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
