品番 : EA580F
品名 : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
線径による刃先の調整は不要です
仕様
商品名 | No.5 | 能力 | ワイヤー:0.2~6.0m㎡ |
---|---|---|---|
カッター能力 | φ2.0mm | 全長 | 175mm |
0.2~6.0mm2のより線と単線の被覆はがしに最適です | |||
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) | |||
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます | |||
線径による刃先の調整は不要です。 | |||
ワイヤーカッター(外径2mm)付 | |||
省スペース ロック機構 | |||
自動ワイヤーストリッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 67 (2025/05/02 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0248ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580F-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580F・EA580FV用/2枚) |