品番 : EA580F-11
品名 : 0.2-16m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
仕様
| 商品名 | No.5 pro | 能力 | ワイヤー:0.2~16.0m㎡ |
|---|---|---|---|
| カッター能力 | φ3.0mm | 全長 | 160mm |
| AWG24-5 | |||
| 自動調整式 | |||
| ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付 | |||
| 必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。 | |||
| 安全ロック付(収納時) | |||
| 落下防止具取付穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580F-11 0.2-16m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整) |
| EA580F-12 替刃(EA580F-11用/2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA580F-51 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト |
