品番 : EA580F-11S
品名 : 0.2-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー(LEDライト付)
必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です
仕様
| 商品名 | No.5 pro LED Set | セット内容 | ・Wire Stripper No. 5 Pro ・LED Work Light |
|---|---|---|---|
| 能力 | ワイヤー:0.2~16.0m㎡ | カッター能力 | φ3.0mm |
| 全長 | 160mm | 重量(g) | 155(本体、ライト) |
| LEDライト | 全長:48mm 電源:リチウム電池(充電可能) |
LEDライト明るさ | 強:250ルーメン 中:127ルーメン 弱:50ルーメン |
| LEDライト付 | |||
| AWG24-5 | |||
| 自動調整式 | |||
| ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付 | |||
| 暗い場所、屋外でのケーブルを剥がす作業時に優れた視認性を発揮します。 | |||
| 安全ロック付(収納時) | |||
| 落下防止具取付穴付 | |||
| 最大3 mmの銅/アルミニウムまで対応可能な強力な一体型サイドカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580F-12 : 替刃(EA580F-11用/2枚) |
| セット商品 | EA580F-11 : 0.2-16m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整) |
| セット商品 | EA580F-51 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
