詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580K

品名 : φ25mm以上 ケーブルストリッパー

縦割、横割が送り機構により楽に行えます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 16 40 150
ケーブルサイズ φ25mm以上 切り込み深さ 0~5mm(調整可)
全長 210mm(折りたたみ時:150mm) 重量 210g
材質 ボディ:グラスファイバー強化プラスチック ケースサイズ 160×65mm
様々な種類の被覆をストリッピングすることが出来ます。
円周方向及び縦方向に切り込みを入れることが出来ます。
ブレードは両サイド使用でき、交換も可能
樹脂ケース付
追加説明
カタログ価格

47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0239ページ

代替品

EA580WL
  • 品番

    EA580WL

  • コメント

    他メーカー同仕様品

ウェブカタログ画像
  • 1:切り込みを縦方向に入れる準備をします。
  • 2:縦方向に切り込みを入れます。
  • 3:ツールを回転させ、切り込みを円周方向に入れる準備をします。
  • 4:円周方向に切り込みを入れます。
  • 刃形状
  • ケース付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top