詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580K-1

品名 : ケーブルストリッパー替刃(EA580K用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 16 49 150
サイズ 7×6mm 重量 5g
EA580K用替刃
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0239ページ
ウェブカタログ画像
  • 本体にセットした状態

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top