品番 : EA580K-21B
品名 : [EA580K-21用] 替刃
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 79 31 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 材質 | 特殊工具鋼(油焼き入れ) |
| サイズ | 4×5mm | 重量 | 5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580K-21 4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー |
| EA580K-21B [EA580K-21用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
