品番 : EA580KA-15
品名 : AWG20-10 ワイヤーストリッパー
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 12 13 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 10・12・14・16・18・20(AWG) | 全長 | 195mm |
| 重量 | 450g | ハンドル | コンフォート |
| 精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。 | |||
| 長さ調整ストッパー 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 |
|||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/04 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KA-16 AWG26-16 ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-15 AWG20-10 ワイヤーストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KA-15A : (EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
