品番 : EA580KB-10D
品名 : [EA580KB-10用] 替ストッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 49 03 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ストッパー | サイズ | 70×5mm |
| 重量 | 2g | ||
| 調整ストッパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KB-10 : 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
