品番 : EA580KB-10
品名 : ..03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 1240200 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 能力(より線) | 0.03~10.0m㎡ |
重量 | 202g | 材質 | 本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) |
カッター付 | |||
皮むき長さ | 3.0~18.0㎜ | ||
AWG:32-7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/29 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0252ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA580KB-10 ..03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
EA580KB-14 2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580KB-10B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-10用) |
部品 | EA580KB-10C : [EA580KB-10用] 替クランプ(2個) |
部品 | EA580KB-10D : [EA580KB-10用] 替ストッパー |