品番 : EA580KB-14
品名 : 2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 50 200 |
|---|---|---|---|
| 能力(より線) | 2.5~16.0m㎡ | 皮むき長さ | 3~18mm |
| 全長 | 200mm | 重量 | 202g |
| 材質 | 本体:ファイバーグラス強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入) |
||
| カッター付 (10m㎡までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断ができます。) (単線の場合は6m㎡まで) |
|||
| 被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KB-10 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KB-14 2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KB-14C : 替刃(EA580KB-14用) |
| 部品 | EA580KB-14D : [EA580KB-14用] 替クランプ(2個) |

