品番 : EA580KB-14D
品名 : [EA580KB-14用] 替クランプ(2個)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 59 02 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替クランプ | 入数 | 1組(2個入) |
| サイズ | 70×5mm | 重量 | 2g |
| クランピングジョー(上下ペア) | |||
| 様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。 | |||
| 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。 | |||
| スムーズに動く構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KB-14 : 2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
