品番 : EA580KB-11B
品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 69 21 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2g | ||
| EA580KB-11用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/17 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KB-11 0.2 -6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KB-11B ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-11用) |
| EA580KB-11C [EA580KB-11用] 替ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
