品番 : EA580KB-9
品名 : 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー
同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 95 01 SB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 重量 | 75g |
| 能力 | ケーブル:φ8~13mm ワイヤー:0.2~4.0m㎡ データケーブル:CAT 5~7、ツイストペア(UTP/STP) |
||
| 右利き用 | |||
| 手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ | |||
| サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。 | |||
| 外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。 | |||
| 工具の先端が細く、狭い場所でも奥まで届きやすくなっています。 | |||
| ワイヤーストリッパー付(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4m㎡) 穴の近くにガイドがあるので、簡単に正しい位置合わせが可能です。 |
|||
| オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。 | |||
| ロック機能付でコンパクトに収納 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/03 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

