品番 : EA580WF
品名 : 8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー
ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ
仕様
| 商品名 | No.16 | 能力 | ワイヤー:0.5~6.0m㎡ ケーブル:φ8~13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | ||
| ワイヤーストリッパー付 (0.5・0.8・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡) |
|||
| ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ | |||
| 縦割りができます。 | |||
| フックナイフ付 | |||
| フックナイフはどの位置でも固定することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580WF 8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー |
| EA580WF-1 [EA580WF用] 替刃 |
