品番 : EA580KE-16
品名 : φ26mm プラスチックパイプカッター
切削時に少ない摩擦で回転させることができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 25 25 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ26mm | 全長 | 210mm |
| 重量 | 391g | ハンドル | コンフォートグリップ |
| 材質 | 本体・刃:高級クロームバナジウム電気鋼 | ||
| 最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。 | |||
| 切削時に少ない摩擦で回転させることができます。 | |||
| 回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。 | |||
| アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。 | |||
| ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。 | |||
| 最大φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。 | |||
| ロック機構付きで安全に持ち運べます。 | |||
| セーフティロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KE-17 : [EA580KE-16用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
