品番 : EA580KE-17
品名 : [EA580KE-16用] 替刃
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 25 25 E01 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ26mm | 重量 | 53g |
| 入数 | 1枚 | 材質 | 高級クロームバナジウム電気鋼 |
| プラスチックパイプカッター(EA580KE-16)用 替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KE-16 : φ26mm プラスチックパイプカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
