品番 : EA580KN-1
品名 : ケーブルストリッパー替刃(EA580KN用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 39 135 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 11g | ||
| EA580KN、KN-3用替刃 | |||
| PVC、ゴム、シリコン、PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピングに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/17 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KN-3 : 19.0-40.0mm ケーブルストリッパー |
| 本体 | EA580KN : 6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
