詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KN

品名 : 6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー

本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 1630135SB
ケーブルサイズ φ6~29mm 全長 135mm
重量 115g 材質 ハンドル:耐衝撃性プラスチック
セルフロックホールドレバー付
切断深さ調節機構
円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード
長い皮むきにスパイラルカットも可能
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/17 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0241ページ
バリエーション一覧
EA580KN 6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー
EA580KN-3 19.0-40.0mm ケーブルストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top