品番 : EA580M-2
品名 : 0.4 - 1.3mm ワイヤーストリッパー
先端はプライヤー型
仕様
| 全長 | 160mm | 能力(単線) | 0.40・0.50・0.65・0.80・1.0・1.3mm(AWG 26・24・22・20・18・16) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイカーボンスチール | 刃長 | 40.5mm |
| バネ付 | |||
| ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| ストリップ、カット、プライヤー、ループ作り、ゲージとして。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
代替品
![]() |
|

