品番 : EA580MC-2
品名 : 4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー
縦割、横割がレバーにより簡単に行えます
仕様
| ケーブルサイズ | 4.5mm~28.5mm | 全長 | 135mm |
|---|---|---|---|
| 縦割、横割がレバーにより簡単に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0239ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580MC-2C : [EA580MC-1,-2用] 替刃 |
