詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580MC-7

品名 : 8.0 -33.0mm ケーブルストリッパー

タテ・ヨコ・らせん状にカットできます

仕様

全長 163mm ケーブルサイズ φ8~38mm
切込み深さ 0~4.5mm 重量 159g
縦、横、螺旋状にカットできます。
追加説明
カタログ価格

15,700 (税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0240ページ

代替品

EA580RG-1
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top