品番 : EA580MR-1
品名 : 38・60m㎡ ケーブルストリッパー(CVケーブル用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | TOR-CV1M |
|---|---|---|---|
| 能力 | 38・60m㎡(単心) | 皮むき能力 | 10~50mm(5mmピッチ) |
| サイズ | 44×125mm | 材質 | 本体:ABS |
| CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 | |||
| 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 | |||
| ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580MR-1 38・60m㎡ ケーブルストリッパー(CVケーブル用) |
| EA580MR-2 [EA580MR-1用] 38m㎡ 替刃 |
| EA580MR-3 [EA580MR-1用] 60m㎡ 替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA580MR-2 : [EA580MR-1用] 38m㎡ 替刃 |
| オプション | EA580MR-3 : [EA580MR-1用] 60m㎡ 替刃 |
