品番 : EA580WE-50
品名 : 35-50mm ケーブルストリッパー
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
仕様
能力 | ケーブル:φ35~50mm | 全長 | 180mm |
---|---|---|---|
重量 | 113g | 材質 | ガラス繊維強化ポリアミド |
本体下部にある調整ネジでカッターの切り込み深さを調整できます。 | |||
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0240ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA580WE-35 28-35mm ケーブルストリッパー |
EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用) |