品番 : EA580WH
品名 : 6.0 -13.0mm ケーブルストリッパー
丸みを帯びたヘッドは、手の届きにくいスペースでの作業に最適です
仕様
| 商品名 | No.13 | 能力 | ケーブル:φ6~13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 重量 | 48g |
| 皮むき長さ | 30~100mm | ||
| 人間工学に基づいたハンドル形状により、握りやすくなっています。 | |||
| 細長い形状の為、手の届きにくいスペースでの作業に最適です | |||
| 耐久性のある刃で、目詰まりや交換の手間がありません。 | |||
| 皮むき長さを30~100mm(5mm刻み)の範囲で設定できるため、連続した作業に最適です。 | |||
| ケーブルの切込深さは自動調整 | |||
| 安全かつコンパクトに保管できるロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
