品番 : EA580WM
品名 : 同軸ケーブルストリッパー
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様
| 商品名 | No.1 F Plus | 能力(同軸) | RG58/3D-2V RG59/3C-2V |
|---|---|---|---|
| 適用同軸ケーブル | φ6.0~8.0mm | 材質 | ガラス繊維強化ポリアミド |
| 全長 | 125mm | 外皮切断幅 | 6.5mm |
| 重量 | 47g | ||
| 同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/05 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580WM-1 : ケーブルストリッパー替刃(EA580WM用) |
