品番 : EA581AC-11
品名 : 20m チョークライン(はや巻き)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77560 |
|---|---|---|---|
| 糸サイズ | 太さ:1.0mm 長さ:20m |
本体サイズ | 165×88×58㎜ |
| 重量 | 162g | 材質 | 本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 |
| チョーク | EA581AD-21~-24、BC-2(別売) | ||
| チョークでのライン打ち作業に | |||
| 手巻き式 | |||
| 1回の回転で5回巻取れ、スピーディーな作業ができます。 | |||
| 粉の残量・固まり具合が分かる透明ボディ | |||
| チョーク粉をボトルから直接注げる大きなタンク口を採用 | |||
| ドラムを押さえずにロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロック | |||
| 粉が3倍付き易い特殊織糸を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0724ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA581AD-22 : 300g 粉チョーク(青) |
| オプション | EA581AD-24 : 300g 粉チョーク(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
