品番 : EA581AD-22
品名 : 300g 粉チョーク(青)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PLC2-B300 |
---|---|---|---|
用途 | チョークライン用 | 色 | 青 |
内容量 | 300g | サイズ | φ60×190 |
重量 | 355g | 材質 | 内容物:二酸化ケイ素 容器:PE、PP |
微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。 | |||
容器は完全密封で粉チョークが湿りません。 | |||
チョーク量の調整がしやすく、最後まで使い易い片側寄せジョーゴ型口元を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/22 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0735ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA581AD-21 300g 粉チョーク(白) |
EA581AD-22 300g 粉チョーク(青) |
EA581AD-23 300g 粉チョーク(赤) |
EA581AD-24 300g 粉チョーク(黄) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA581AD-1 : 25m チョークライン(はや巻き) |
本体 | EA581AD-4 : 10m チョークライン(自動巻) |
本体 | EA581AD-5 : 30m チョークライン(はや巻) |