品番 : EA581AD-5
品名 : 30m チョークライン(はや巻)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | PL-V3 |
|---|---|---|---|
| 糸サイズ | 太さ:1.0mm 長さ:30m |
タンク容量 | 100g |
| サイズ | 140×83×63mm | 重量 | 155g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂・エラストマ 糸:ナイロン |
||
| 手巻き式 | |||
| 一回転で3倍巻き取るはや巻仕様 | |||
| 1回の墨付けで3回打てる専用糸採用 | |||
| 手のひらサイズの小型設計 | |||
| 粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース | |||
| 本体はエラストマー樹脂製で、滑りにくく、耐衝撃性に優れています。 | |||
| 密閉性が良く、粉漏れしません。 | |||
| 糸通し棒付き | |||
| ステンレスフック付き | |||
| ※粉チョークは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0724ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA581AD-22 : 300g 粉チョーク(青) |
| オプション | EA581AD-24 : 300g 粉チョーク(黄) |
| 部品 | EA581AD-32 : 30m チョークライン用ナイロン糸(3倍糸) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
フック取り付け方法
糸交換
ハンドル交換
