品番 : EA581AD-21
品名 : 300g 粉チョーク(白)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PLC2-W300 |
---|---|---|---|
内容量 | 300g | 色 | 白 |
材質 | 容器:PE,PP | 重量 | 355g |
用途 | チョークライン用 | ||
微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます | |||
容器は完全密封で粉チョークが湿りません | |||
チョーク量の調整がしやすく、最後まで使い易い片側寄せジョーゴ型口元を採用 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…195 ●サイズ横(mm)…65 ●サイズ奥(mm)…65 ●サイズ重量(g)…355 ●PKサイズ縦(mm)…195 ●PKサイズ横(mm)…65 ●PKサイズ奥(mm)…65 ●PKサイズ重量(g)…355 ●チョークライン用チョーク ●チョークライン用チョーク ●微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます ●容器は完全密封で粉チョークが湿りません ●内容量:300g ●材質・・・内容物:CaO(酸化カルシウム)、容器:PE、容器:PP●建材によっては色が落ちない場合があります。必ず目立たない場所でご確認の上お使い下さい。 |
---|
カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/02 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0749ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA581AD-21 300g 粉チョーク(白) |
EA581AD-22 300g 粉チョーク(青) |
EA581AD-23 300g 粉チョーク(赤) |
EA581AD-24 300g 粉チョーク(黄) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA581AD-1 : 25m チョークライン(はや巻き) |
本体 | EA581AD-4 : 10m チョークライン(自動巻) |
本体 | EA581AD-5 : 30m チョークライン(はや巻) |