品番 : EA581AD-1
品名 : 25m チョークライン(はや巻き)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PL-CLHM |
---|---|---|---|
糸サイズ | 太さ:1.0mm 長さ:25m |
サイズ | 165×83×53mm |
重量 | 240g | チョーク | EA581AD-21~-24、BC-1~3(別売) |
材質 | 本体:アルミダイカスト フック:ステンレス 糸:ナイロン |
タンク容量 | 45g |
手巻き式 | |||
糸が3倍速く巻き取れます。落としても壊れにくいアルミダイキャスト製。 | |||
手のひらサイズの小型設計 | |||
密閉性が良く、粉漏れしません | |||
糸替え時に便利な糸通し棒付 | |||
滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備 | |||
付属糸:パーフェクトライン用糸(太さ1.0mm) |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…160 ●サイズ横(mm)…83 ●サイズ奥(mm)…58 ●サイズ重量(g)…240 ●PKサイズ縦(mm)…235 ●PKサイズ横(mm)…115 ●PKサイズ奥(mm)…60 ●PKサイズ重量(g)…245 ●3倍速く巻き取れます ●チョークによる基準だし作業 ●糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転) ●落としても壊れにくいアルミダイカスト製 ●手のひらサイズの小型設計 ●密閉性が良く、粉漏れしません ●糸替え時に便利な糸通し棒付 ●糸の長さ:25m ●タンク容量:45g ●付属糸:パーフェクトライン用糸(太さ1.0mm) ●ステンレスフック付 ●付属カルコ:パーフェクトかるこ ●材質・・・本体:アルミダイカスト、フック:ステンレス、糸:ナイロン●巻き戻す時は、リールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、フックの飛来を避けて下さい。 |
---|
カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0749ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA581AD-21 : 300g 粉チョーク(白) |
オプション | EA581AD-22 : 300g 粉チョーク(青) |
オプション | EA581AD-23 : 300g 粉チョーク(赤) |
オプション | EA581AD-24 : 300g 粉チョーク(黄) |
部品 | EA581AD-31 : 30m チョークライン用ナイロン糸 |