詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581AE-6

品名 : 30m チョークライン(アルミボディ)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 060755
サイズ 約115×75×42mm フック全長 32mm
太さ 1.0mm 長さ 30m
重量(g) 80 材質 アルミニウム
カラー シルバー
手巻き式
チョーク80gまで詰められます。
チョークの出すぎを防止するフィルター付
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/05/15 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0724ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top