品番 : EA581AE-8
品名 : φ1mmx30m チョークライン用替糸
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 160555 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替糸 | サイズ | 糸:φ1.0mm×30m |
| 重量(g) | 30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/09 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0724ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581AE-6 : 30m チョークライン(アルミボディ) |
| 本体 | EA581AE-4 : 30m チョークライン(はや巻き) |
ウェブカタログ画像
拡大
