詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581AG-1

品名 : 50m チョークライン(大型・太線)

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 ML50
商品名 メガライン 糸長さ 50m
糸太さ 3mm サイズ 160×75×270mm
重量 560g
手軽に使える大型画線器です。
チタン粉を入れ使用します。
粉の容量目安200g以下を推奨。
手巻き式
追加説明
カタログ価格

6,590 (税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0724ページ

代替品

EA581AE-7
  • 品番

    EA581AE-7

  • コメント

    違い:メーカー、サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top