詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581AG-11

品名 : φ 3mmx 50m 替糸[EA581AG-1・-2用]

仕様

メーカー 原度器(PROMART) 型番 L350
サイズ 42×40×200mm 重量 94g
材質 糸:綿・ポリエステル 仕様 EA581AG-1,-2用替糸
追加説明
カタログ価格

1,930 (税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0724ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top