品番 : EA581AG-2
品名 : 50m チョークライン(大型・太線/はや巻)
仕様
メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | MLN50 |
---|---|---|---|
商品名 | メガラインX2 | 糸長さ | 50m |
糸太さ | 3mm | サイズ | 160×85×420mm |
重量 | 790g | ||
手巻き式 | |||
糸が2倍速く巻き取れます。 | |||
手軽に使える大型画線器です。 | |||
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。 | |||
チタン粉を入れ使用します。 粉の容量目安200g以下を推奨。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/23 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0734ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA581AG-11 : φ 3mmx 50m 替糸[EA581AG-1・-2用] |
部品 | EA581AG-12 : 交換用フェルト(5個/EA581AG-1・-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)