品番 : EA581DA-112
品名 : 45ml 作業線インク(ホワイト/石膏ボード用)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | COZMITINK-W |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コズミックインク | 用途 | 石膏ボード用 |
| 色 | ホワイト | 内容量 | 45ml |
| EA581DA-51、-52用水性顔料インク | |||
| コンパネ塗装面やLGSなどのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 | |||
| パネコート、LGS、鉄骨等表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます。 ※木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。 |
|||
| 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581DA-51 : 10m 墨つぼ(コズミット) |
| 本体 | EA581DA-52 : 15m 墨つぼ(コズミット) |
