品番 : EA581DB-6A
品名 : 180ml (朱)液
仕様
容量 | 180ml | 色 | 朱 |
---|---|---|---|
ナイロン・ビニロン等の化せん糸にも | |||
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適です。 | |||
顔料を使用していますので、耐光性に優れています。 | |||
認視性のある明るい朱色。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/22 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0733ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA581DB-5A 180ml 墨汁 |
EA581DB-6A 180ml (朱)液 |
EA581DB-7A 180ml (白)墨汁 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)