詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581E-6

品名 : [赤] 乾湿両用チョーク(10本)

仕様

商品名 レインボーチョーク 用途 工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに
サイズ 60(W)×25(D)×85(H)mm 重量 80g
カラー 赤 材質 石膏
主原料 硫酸カルシウム 入数 10本
耐水性が高い石膏製チョーク
天候を選ばず、水に濡れても消えません。
コーティング加工されていて、手を汚しません。
屋外用
グリーン購入法適合商品
【主原料に陶磁器成形用石こう型の廃型石膏を40%配合】
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/19 21:24現在)

商品入数 10 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA581E-5 [白] 乾湿両用チョーク(10本)
EA581E-6 [赤] 乾湿両用チョーク(10本)
EA581E-7 [黄] 乾湿両用チョーク(10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top